Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - EverGUM-Kombi COMPACT 4xSSTD 1x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - EverGUM-Kombi COMPACT 4xSSTD 1x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 70430OE

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394267850

Sonepar Artikelnummer

120073268

Hersteller Artikelnummer

AM 70430OE

Hersteller Typ

AM 70430OE

Hersteller Artikel Nr.:

AM 70430OE

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Verteiler EverGUM compact, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385) 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5p 400V