Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Evergum-Kombi Compact 4xSSTD 2X16/5 IP44 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Evergum-Kombi Compact 4xSSTD 2X16/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 70410

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394160700

Sonepar Artikelnummer

120073266

Hersteller Artikelnummer

AM 70410

Hersteller Typ

AM 70410

Hersteller Artikel Nr.:

AM 70410

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

A

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

gelb

Höhe:

410 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

305 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.485 kg

MENNEKES Verteiler EverGUM compact, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 CEE-Anbaugerätestecker 16A 5p 400V