MENNEKES - EverGUM-Kombi LITTLE 2xSSTD 1x16/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 70578
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP44
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394148302
Sonepar Artikelnummer
120273331
Hersteller Artikelnummer
AM 70578
Hersteller Typ
AM 70578
Hersteller Artikel Nr.:
AM 70578
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


