MENNEKES - Evergum Kombi Little 3xSSTD 1X32/5 1X16/5 IP44 +Abs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 70007
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394103103
Sonepar Artikelnummer
120072961
Hersteller Artikelnummer
AM 70007
Hersteller Typ
AM 70007
Hersteller Artikel Nr.:
AM 70007
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
gelb
Höhe:
410 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
243 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.020 kg


