MENNEKES - Evergum Kombi Little 3xSSTD 1X32/5 1X16/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 70429OE
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394165668
Sonepar Artikelnummer
120078766
Hersteller Artikelnummer
AM 70429OE
Hersteller Typ
AM 70429OE
Hersteller Artikel Nr.:
AM 70429OE
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.707 kg


