MENNEKES - EverGUM-Kombi MAXI,tragbar 6xSSTD 2x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 7509790
Schutzart (IP) - IP44
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120273332
Hersteller Artikelnummer
AM 7509790
Hersteller Typ
AM 7509790
Hersteller Artikel Nr.:
AM 7509790
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Verteiler EverGUM maxi, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 360x340x330 mm(LxBxH) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) Pos. 02 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 6 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32A 5p 400V (34)


