MENNEKES - Evergum-Kombi Maxi Tragbar 6xSSTD 2X16/5 2X32/5 1X63/5 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 7511860
Schutzart (IP) - IP44
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120153496
Hersteller Artikelnummer
AM 7511860
Hersteller Typ
AM 7511860
Hersteller Artikel Nr.:
AM 7511860
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Verteiler EverGUM maxi, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 360x340x330 mm(LxBxH) schwarz, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V -Duchgeschliffen- Pos. 02 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 03 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 04 6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 6 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-04 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A "G" (ÖVE) Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 3 m Zuleitung H07RN-F5G16 und 1 CEE-Stecker 63A 5p 400V (1235A)


