Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Evergum Steckdosenleiste 4xSSTD 1X16/5 +2M Kabel

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Evergum Steckdosenleiste 4xSSTD 1X16/5 +2M Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 70028

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394103288

Sonepar Artikelnummer

120072963

Hersteller Artikelnummer

AM 70028

Hersteller Typ

AM 70028

Hersteller Artikel Nr.:

AM 70028

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

gelb

Höhe:

520 mm

Breite:

155 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.177 kg

MENNEKES Leiste EverGUM tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 370X135x95 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, mit Traggriff Bestückung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale 2m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V