MENNEKES - Flansch für Anbausteckdosen 16 und 32 A, f.Kanalkästen, mit Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40102ZB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - Ja
Geeignet für - CEE 32 A
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4015394177241
Sonepar Artikelnummer
120129871
Hersteller Artikelnummer
AM 40102ZB
Hersteller Typ
AM 40102ZB
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40102ZB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
Ja
Geeignet für:
CEE 32 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


