MENNEKES - Kabelverschraubung M25/2x8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 41453
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394212454
Sonepar Artikelnummer
120129877
Hersteller Artikelnummer
AM 41453
Hersteller Typ
AM 41453
Hersteller Artikel Nr.:
AM 41453
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
unten
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
30 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


