Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Klappdeckel zu Gerätest.(16A)

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Klappdeckel zu Gerätest.(16A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 221601ZA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - CEE 16 A

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394266006

Sonepar Artikelnummer

120060845

Hersteller Artikelnummer

AM 221601ZA

Hersteller Typ

AM 221601ZA

Hersteller Artikel Nr.:

AM 221601ZA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

CEE 16 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Klappdeckel mit Halter zu Art. 400 grau