Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - KombiSTATIV Edelstahl gelb für AMAXX 2,3 u.4, XXL-Geh.u.EverGUM S+B

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - KombiSTATIV Edelstahl gelb für AMAXX 2,3 u.4, XXL-Geh.u.EverGUM S+B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 15696

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394234043

Sonepar Artikelnummer

120153363

Hersteller Artikelnummer

AM 15696

Hersteller Typ

AM 15696

Hersteller Artikel Nr.:

AM 15696

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.600 kg

Trage-/Standrahmen für AMAXX mit 2,3 und 4 Segmenten zur Wand-/Aufputzmontage in Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in Schutzart IP 44 und IP 67 Farbe: Gelb, RAL 1004