Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP54 ErgoCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14502

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394293910

Sonepar Artikelnummer

120803109

Hersteller Artikelnummer

AM 14502

Hersteller Typ

AM 14502

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14502

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.200 kg

CEE Kupplung PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP54 X-Contact ergonomisches Gehäuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 14502 ist Nachfolgeartikel von den Typen 180A, 180AC und 510