Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra G 16A 3p 6h 230V IP54 ErgoCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra G 16A 3p 6h 230V IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14351

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394310167

Sonepar Artikelnummer

121313600

Hersteller Artikelnummer

AM 14351

Hersteller Typ

AM 14351

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14351

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.202 kg

CEE Kupplung PowerTOP Xtra G 16A 3P 6h 230V IP54 X-Contact ergonomisches Gehäuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik hochwärmebeständiger Kontaktträger vernickelte Kontakte mit Schutztülle