MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 4p 10h >50V IP67/IP69 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 14656
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394308737
Sonepar Artikelnummer
121313683
Hersteller Artikelnummer
AM 14656
Hersteller Typ
AM 14656
Hersteller Artikel Nr.:
AM 14656
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.460 kg


