Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 400V 6h IP54 SafeCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 400V 6h IP54 SafeCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14523

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394289340

Sonepar Artikelnummer

120587711

Hersteller Artikelnummer

AM 14523

Hersteller Typ

AM 14523

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14523

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.455 kg

CEE Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehäuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 14523 ist Nachfolgeartikel von der Type 36