Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Lasttrennschalter 80A 3P 30.0Kw Ac3/440V IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Lasttrennschalter 80A 3P 30.0Kw Ac3/440V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 52245

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394209188

Sonepar Artikelnummer

120153378

Hersteller Artikelnummer

AM 52245

Hersteller Typ

AM 52245

Hersteller Artikel Nr.:

AM 52245

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.520 kg

Lasttrennschalter 80A 3P+N+PE im AMELAN-Gehäuse 263x168,5mm Schutzart IP 67, Farbe grau RAL 7000 Leitungseinführungen: 2 M 40 oben offen und unten mit Verschlussstopfen