MENNEKES - Leergehäuse AMAXX gelb 260x225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 25200GE
Breite - 225 mm
Höhe - 260 mm
Tiefe - 165 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394232612
Sonepar Artikelnummer
120498783
Hersteller Artikelnummer
AM 25200GE
Hersteller Typ
AM 25200GE
Hersteller Artikel Nr.:
AM 25200GE
Breite:
225 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
1021
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


