Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394194583

Sonepar Artikelnummer

120129771

Hersteller Artikelnummer

AM 18422

Hersteller Typ

AM 18422

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.000 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler ''Gleichschließend'' Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240 530x400x220 mm (HxBxT) 2 x Tragschienen im Gehäuseboden, 2 x Einsteckdichtungen M32 und 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten, Fronttüre mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Ohne Montageplatte 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000 Zeichn.-Nr.: 1MB437