Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm für AP-Steckdosen-Kombi

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm für AP-Steckdosen-Kombi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18423

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394192718

Sonepar Artikelnummer

120129772

Hersteller Artikelnummer

AM 18423

Hersteller Typ

AM 18423

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18423

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

28.510 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart: IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240 700x530x350 mm (HxBxT) 2 x Leitungseinführungstüllen unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-49 mm 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten Fronttüre mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarerem Leitungsauslaß für Leitungsdurchmesser bis 50 mm Ohne Montageplatte inklusive 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000 Zeichn.-Nr.: 1MB439