Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbaugerätestecker 32A 5p 400V 6h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbaugerätestecker 32A 5p 400V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM24152ZA

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394207467

Sonepar Artikelnummer

121425436

Hersteller Artikelnummer

AM24152ZA

Hersteller Typ

AM24152ZA

Hersteller Artikel Nr.:

AM24152ZA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.000 kg