Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbausteckdose 125A 5p 50-500V 1h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbausteckdose 125A 5p 50-500V 1h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM1406

  • Herkunftsland - DE

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394287445

Sonepar Artikelnummer

121425413

Hersteller Artikelnummer

AM1406

Hersteller Typ

AM1406

Hersteller Artikel Nr.:

AM1406

Herkunftsland:

DE

Gewicht:

0.000 kg