Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbausteckdose 32A 5p 50-500V 1h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES CEE-Anbausteckdose 32A 5p 50-500V 1h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM246A

  • Herkunftsland - DE

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394296850

Sonepar Artikelnummer

121425438

Hersteller Artikelnummer

AM246A

Hersteller Typ

AM246A

Hersteller Artikel Nr.:

AM246A

Herkunftsland:

DE

Gewicht:

0.000 kg