Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 50-500V 1h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 50-500V 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM301

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394298960

Sonepar Artikelnummer

121425444

Hersteller Artikelnummer

AM301

Hersteller Typ

AM301

Hersteller Artikel Nr.:

AM301

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.000 kg