Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES CEE-Wandsteckdose 63A 5p 400V 6h IP67 + Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES CEE-Wandsteckdose 63A 5p 400V 6h IP67 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM7168

  • Herkunftsland - DE

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394142935

Sonepar Artikelnummer

121425618

Hersteller Artikelnummer

AM7168

Hersteller Typ

AM7168

Hersteller Artikel Nr.:

AM7168

Herkunftsland:

DE

Gewicht:

0.000 kg