Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES DUOi Wanddose abschaltbar 32A 5P 6h 400V IP67/IP69

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES DUOi Wanddose abschaltbar 32A 5P 6h 400V IP67/IP69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM5614506G

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394303114

Sonepar Artikelnummer

121425593

Hersteller Artikelnummer

AM5614506G

Hersteller Typ

AM5614506G

Hersteller Artikel Nr.:

AM5614506G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.000 kg