Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MENNEKES - MENNEKES Schuko-Stecker rot 16A 2p+E 230V IP54

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MENNEKES Schuko-Stecker rot 16A 2p+E 230V IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM152062

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394311133

Sonepar Artikelnummer

121425420

Hersteller Artikelnummer

AM152062

Hersteller Typ

AM152062

Hersteller Artikel Nr.:

AM152062

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.000 kg