Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

MENNEKES - MS! CEE-Wandsteckdose TwinCONTACT 16A 5p 400V 6h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MS! CEE-Wandsteckdose TwinCONTACT 16A 5p 400V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 31

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394202462

Sonepar Artikelnummer

120129826

Hersteller Artikelnummer

AM 31

Hersteller Typ

AM 31

Hersteller Artikel Nr.:

AM 31

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.240 kg

16A5P 6H400V Wanddose TwinCONTACT IP 44 Außenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik