Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

MENNEKES - MS! Kupplung PowerTOP Xtra 32A 5p 400V 6h IP54 ErgoCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - MS! Kupplung PowerTOP Xtra 32A 5p 400V 6h IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14520

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394289364

Sonepar Artikelnummer

120587709

Hersteller Artikelnummer

AM 14520

Hersteller Typ

AM 14520

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14520

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.418 kg

CEE Kupplung PowerTOP Xtra 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehäuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 14520 ist Nachfolgeartikel von der Type 16A und Typ 6