MENNEKES - MS! Stecker PowerTOP Xtra 32A 5p 400V 6h IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13520
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015394289326
Sonepar Artikelnummer
120587704
Hersteller Artikelnummer
AM 13520
Hersteller Typ
AM 13520
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13520
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.335 kg


