MENNEKES - Poller RAL7016 grau 1050x273mm 3xSSTD 2x16/5 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 6307464
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120311903
Hersteller Artikelnummer
AM 6307464
Hersteller Typ
AM 6307464
Hersteller Artikel Nr.:
AM 6307464
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gewicht: ca. 62,00 kg Gehäuse: Robustes Stahlgehäuse ca. 1050x273 mm (HxB) Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet anthrazitgrau Ral 7016 Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen Vorgesehen zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament. Gehäuse innen: 1 Polycarbonat-Gehäuse 341x172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (2x FG 9) Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Pos.03 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 40 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²


