Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMEDIO Professional+ PnC 22 kW

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMEDIO Professional+ PnC 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-140822412

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394290650

Sonepar Artikelnummer

120659779

Hersteller Artikelnummer

EM-140822412

Hersteller Typ

EM-140822412

Hersteller Artikel Nr.:

EM-140822412

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

44 kW

Breite:

352 mm

Höhe:

1362 mm

Tiefe:

252 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Vernetzbar als Master:

Ja

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 50 mm²

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

AMEDIO Professional+ PnC 22 fuer den professionellen Einsatz mit Backend Anbindung z.B. fuer Industrie- und Gewerbeunternehmen. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN Integriertes 3G / 4 G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Plug und Charge Funktion / ISO 15118 AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP) oder RFID-Karte ANZEIGE BETRIEBSSTATUS mittels vier verschiedenfarbigen Symbolen: Betriebsbereitschaft: Blau, Ladung aktiv: Gruen Wartezeit: Weiss Stoerung: Rot Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Ladesteckdose Typ 2 fuer Mode 3 Ladung mit Klappdeckel und Entriegelungsfunktion fuer den Ladestecker bei Stromausfall. Von aussen ablesbarer geeichter Energiezaehler (MID zertifiziert). DC-Fehlerstromueberwachung > 6mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) Vernetzung per Ethernet Kabel (LAN) z.B. fuer Lastmanagement Funktion Plug und Charge Funktion / ISO 15118 Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten. ueberspannungsschutzableiter Typ 2 Schutzart IP 54 Stossfestigkeit IK 10