Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMEDIO Professional PnC 22 kW

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMEDIO Professional PnC 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-140622412

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394293149

Sonepar Artikelnummer

121136341

Hersteller Artikelnummer

EM-140622412

Hersteller Typ

EM-140622412

Hersteller Artikel Nr.:

EM-140622412

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Nennanschlussleistung:

44 kW

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Vernetzbar als Master:

Ja

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 50 mm²

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

50.000 kg

MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 kW