MENNEKES PV - AMEDIO Professional+ PnC C2 22k

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-140832222
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394310990
Sonepar Artikelnummer
121402719
Hersteller Artikelnummer
EM-140832222
Hersteller Typ
EM-140832222
Hersteller Artikel Nr.:
EM-140832222
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Nennanschlussleistung:
44 kW
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Breite:
352 mm
Höhe:
1362 mm
Tiefe:
252 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Länge des Ladekabels:
4 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Ja
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Vernetzbar als Master:
Ja
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Vernetzbar über WLAN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Mobilfunkstandard 5G:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Nein
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Nein
Export der Ladehistorie:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
50 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg


