Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMEDIO Professional PnC C2 22kW

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMEDIO Professional PnC C2 22kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-140632222

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394311843

Sonepar Artikelnummer

121402717

Hersteller Artikelnummer

EM-140632222

Hersteller Typ

EM-140632222

Hersteller Artikel Nr.:

EM-140632222

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

44 kW

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Breite:

352 mm

Höhe:

1362 mm

Tiefe:

252 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Länge des Ladekabels:

4 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Vernetzbar als Master:

Ja

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Ja

Mobilfunkstandard 5G:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

50 mm²

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

50.000 kg

Mit AMEDIO Professional steht ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement sind in einer Qualitäts-Lösung vereint. AMEDIO Professional wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die Professional-Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+-Varianten ist eine direkte Anbindung an Backendsysteme für Monitoring und Abrechnung möglich. Mit der integrierten ''Plug & Charge''(PnC)-Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler. Das Gerät ist mit fest angeschlagenem Kabel für E-Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker ausgestattet.