MENNEKES PV - AMTRON 4Business 780 22 T2, eichrechtskonform, midnight black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-1347122405BK
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121249431
Hersteller Artikelnummer
EM-1347122405BK
Hersteller Typ
EM-1347122405BK
Hersteller Artikel Nr.:
EM-1347122405BK
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Vernetzbar als Master:
Ja
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Vernetzbar über WLAN:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Nein
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Bedienung und Konfiguration über App:
Ja
Export der Ladehistorie:
Ja
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098


