Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMTRON Professional C2 22 kW

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMTRON Professional C2 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-1364202

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394292180

Sonepar Artikelnummer

120742614

Hersteller Artikelnummer

EM-1364202

Hersteller Typ

EM-1364202

Hersteller Artikel Nr.:

EM-1364202

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Länge des Ladekabels:

7.5 m

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Ja

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 10 mm²

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

MENNEKES AMTRON Professional C2 22 kW