MENNEKES PV - AMTRON Professional E C2 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-1374201
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394300502
Sonepar Artikelnummer
121136324
Hersteller Artikelnummer
EM-1374201
Hersteller Typ
EM-1374201
Hersteller Artikel Nr.:
EM-1374201
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Nennanschlussleistung:
11 kW
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.180 kg


