MENNEKES PV - AMTRON Professional PnC T2 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-1365402
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 22 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394294351
Sonepar Artikelnummer
121136323
Hersteller Artikelnummer
EM-1365402
Hersteller Typ
EM-1365402
Hersteller Artikel Nr.:
EM-1365402
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.740 kg


