Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMTRON Professional+ T2 22 kW

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMTRON Professional+ T2 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-1366402

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394291435

Sonepar Artikelnummer

120659776

Hersteller Artikelnummer

EM-1366402

Hersteller Typ

EM-1366402

Hersteller Artikel Nr.:

EM-1366402

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

259 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

220 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Länge des Ladekabels:

7.5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Ja

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 10 mm²

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

AMTRON Professional+ 22 fuer alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. Hochwertiges und funktionales Design mit integrierter Kabelaufhaengung. Schutzart IP 54 Integriertes 3G / 4G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung laeuft, Wartezeit und Stoerung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Gruen, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Ladesteckdose Typ 2 fuer Mode 3 Ladung mit Klappdeckel und Entriegelungsfunktion fuer den Ladestecker bei Stromausfall. Von aussen ablesbarer MID zertifizierter Energiezaehler. DC-Fehlerstromueberwachung > 6 mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) MULTIFUNKTIONS-TASTER mit Ausloesefunktion fuer den Fehler- stromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion fuer Leitungs- und Fehlerstrom- schutzschalter AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP)oder RFID-Karte Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten.