Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - AMTRON Professional T2 22 kW eichrechtskonform

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - AMTRON Professional T2 22 kW eichrechtskonform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-1384402

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394291770

Sonepar Artikelnummer

121136331

Hersteller Artikelnummer

EM-1384402

Hersteller Typ

EM-1384402

Hersteller Artikel Nr.:

EM-1384402

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

22 kW

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Breite:

259 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

220 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Länge des Ladekabels:

7.5 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Vernetzbar als Master:

Nein

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10 mm²

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.330 kg

Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.