MENNEKES PV - Amtron Professional TC C2 2x22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-151602202
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394301608
Sonepar Artikelnummer
121187049
Hersteller Artikelnummer
EM-151602202
Hersteller Typ
EM-151602202
Hersteller Artikel Nr.:
EM-151602202
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Ja
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Vernetzbar als Master:
Ja
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Export der Ladehistorie:
Ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.970 kg


