MENNEKES PV - Amtron Professional TC PnC T2 2x22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-151622402
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394301660
Sonepar Artikelnummer
121136346
Hersteller Artikelnummer
EM-151622402
Hersteller Typ
EM-151622402
Hersteller Artikel Nr.:
EM-151622402
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Vernetzbar als Master:
Ja
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Export der Ladehistorie:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 .. 25 mm²
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.000 kg


