Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Amtron Professional+ TCX PnC C2 2x22, eichrechtskonform

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Amtron Professional+ TCX PnC C2 2x22, eichrechtskonform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-151832202

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249427

Hersteller Artikelnummer

EM-151832202

Hersteller Typ

EM-151832202

Hersteller Artikel Nr.:

EM-151832202

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

2

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

2

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Vernetzbar als Master:

Ja

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Ja

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Export der Ladehistorie:

Ja

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Die intelligente MENNEKES AMTRON Twincharge Doppelwallbox für alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN Anschlussboxkonzept zur einfachen Montage und zur Möglichkeit der Vorab-Installation. AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP) oder RFID-Karte KOMMUNIKATION / VERNETZUNG Lokal vernetzbar über LAN (RJ45) / Durchschleifen von bis zu 25 Twincharge oder 50 Ladepunkten Backendanbindung via Mobilfunkmodem (Micro-SIM, 3G (UMTS) / 4G (LTE)) Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten über eine SIM-Karte Kompatibel mit OCPP 1.5 und OCPP 1.6 Plug und Charge Funktion / ISO 15118 LADE- UND LASTMANAGEMENT Dynamisches und phasengenaues Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte mit max 50 Ladepunkte in Reihe. Anbindung eines externen MODBUS TCP Zählers für den lokalen Blackoutschutz. Anbindung intelligenter Energiemanagementsysteme über Modbus TCP. ANZEIGE BETRIEBSSTATUS mittels vier verschiedenfarbigen Symbolen: Betriebsbereitschaft: Blau, Ladung aktiv: Grün Wartezeit: Weiss Störung: Rot Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Gerät einstellbar. 2x fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 für Mode 3 Ladung Von außen ablesbarer geeichter Energiezähler (MID zertifiziert). Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-24-M-PTB-0041 DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) pro Ladepunkt Welding detection: Arbeitsstromauslöser, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen Schutzart IP 54 Stoßfestigkeit IK 10 Farbe Lichtgrau (RAL 7035) 2 User RFID-Karten im Lieferumfang