MENNEKES PV - Edelstahlsäule für 2 x AMTRON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18566
Form - sonstige
Ausführung - doppelseitig
Höhe - 1330 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394286202
Sonepar Artikelnummer
120742617
Hersteller Artikelnummer
EM-18566
Hersteller Typ
EM-18566
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18566
Form:
sonstige
Ausführung:
doppelseitig
Höhe:
1330 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.000 kg


