MENNEKES PV - Edelstahlsäule für 2x AMTRON Prof. TC schwarz pulverbeschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18633SW
Form - sonstige
Ausführung - doppelseitig
Höhe - 1463 mm
Breite - 492 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394304937
Sonepar Artikelnummer
121136357
Hersteller Artikelnummer
EM-18633SW
Hersteller Typ
EM-18633SW
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18633SW
Form:
sonstige
Ausführung:
doppelseitig
Höhe:
1463 mm
Breite:
492 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
51.000 kg


