Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - Edelstahlsäule für AMTRON

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - Edelstahlsäule für AMTRON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-18558

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - einseitig

  • Montageart - Sockel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394280163

Sonepar Artikelnummer

120397772

Hersteller Artikelnummer

EM-18558

Hersteller Typ

EM-18558

Hersteller Artikel Nr.:

EM-18558

Form:

rechteckig

Ausführung:

einseitig

Montageart:

Sockel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

27.000 kg

Mit der Edelstahlsäule für AMTRON wird die hochwertige Wallbox schnell und einfach zur freistehenden Ladesäule. Dabei wird der Standfuß aus Edelstahl auf einem Sockel oder Fundament befestigt und wird zu einer langlebigen und hochwertigen Lösung, die witterungsbesändig ist und die Montage einer AMTRON Wallboxen pro Edelstahlsäule ermöglicht.