Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES PV - eMobility-Gateway Professional+ versch. Schliessend

MENNEKES PV
kopierenkopieren
MENNEKES PV - eMobility-Gateway Professional+ versch. Schliessend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM-310530

  • Nennspannung - 240 V

  • Notentriegelung bei Stromausfall - Nein

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 50

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394297512

Sonepar Artikelnummer

121136365

Hersteller Artikelnummer

EM-310530

Hersteller Typ

EM-310530

Hersteller Artikel Nr.:

EM-310530

Nennspannung:

240 V

Notentriegelung bei Stromausfall:

Nein

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

50

Mit Kommunikationsschnittstelle:

Ja

Leistungsaufnahme:

7 W

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.800 kg

Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ ist ein praktisches Zubehör für Stadt- oder Energieversorger, Gewerbetreibende, Unternehmer oder Vermieter, die die intelligenten Ladestationen AMTRON 4You, AMTRON 4Business, AMTRON Professional und AMEDIO Professional in Parkhäusern oder Tiefgaragen betreiben möchten. Aufgrund verbauter Stahlbetonwände und -decken gibt es in solchen Gebäuden oft keinen oder nur wenig Mobilfunk-Empfang. Die Lösung: Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+. Es sorgt für sicheren Empfang und wird einfach im Außenbereich – z. B. an der Außenwand der baulichen Anlage, in dem die Ladeinfrastruktur errichtet ist – im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes installiert und mit den jeweiligen Produkten vernetzt. So lassen sich die Ladesysteme, die von Kunden, Mitarbeitern oder Mietern genutzt werden, einfach über ein Bezahlverfahren via Backend-Anbindung abrechnen. Die Backenendanbindung – voreingestellt auf die Nutzung via chargecloud – erfolgt über eine SIM-Karte. Die moderne Technik das Gateways ist durch ein gleichschließendes, witterungsbeständiges Gehäuse hervorragend geschützt. Vorteile auf einen Blick: Sicherer Mobilfunk-Empfang auch in Parkhäusern und Tiefgaragen Kompatibel mit den Ladestationen AMEDIO Professional, AMTRON Professional, AMTRON 4You, AMTRON 4Business und AMTRON Charge Control* Einfache Backendanbindung via Mobilfunk Lokaler Zugriff auf Ladedaten und -statistiken via mobilem Endgerät dank integriertem WLAN Zeitserverfunktion, um valide Zeiten zur Verfügung zu stellen Einfache Installation an Außenbereichen von Gebäuden Robustes, gleichschließendes Gehäuse aus AMELAN *unterstützt keine Backendanbindung