MENNEKES PV - Kombiableiter AMTRON Prof. TC, Typ 1+2, mit Leitungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18670
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Netzform TN-S - Ja
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394304968
Sonepar Artikelnummer
121136363
Hersteller Artikelnummer
EM-18670
Hersteller Typ
EM-18670
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18670
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform TN-S:
Ja
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


