MENNEKES PV - Konfigurationskabel für AMTRON 4Y 100/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM-18625
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394296959
Sonepar Artikelnummer
121151997
Hersteller Artikelnummer
EM-18625
Hersteller Typ
EM-18625
Hersteller Artikel Nr.:
EM-18625
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
MENNEKES Konfigurationskabel für die erweiterte Konfiguration, Diagnose und Softwareupdates der AMTRON Compact 2.0(s) und AMTRON 4You 100/300 Wallboxen (nicht kompatibel mit anderen Ladestationen). Anschluss erfolgt über einen USB Typ A Anschluss z.B. an einem Notebook. Kabellänge: 2 m